クレ被服
難燃ツナギ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブルー
グレー
ブルー
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
5L
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03432375
品番
15000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
燃え難い加工をした生地使用。ダイワボウ(プロバン加工)素材使用。コットン100%の難燃加工。プロバン加工は難燃剤でコットンの繊維をすっぽり包んでしまう技術です。袖口ボタン・前ボタン。
種別
長袖ツナギ
色
ブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
126
混率(%)
綿100カツラギ
股下(cm)
84
背丈(cm)
55
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
64
腰廻り(cm)
98~110
適応身長(cm)
175~183
脇丈(cm)
116
袖丈
長袖