曜日別特売
KKG-NZ6M3 液晶保護ガラス カリテス ニコン Z6 III 用 Kenko(ケンコートキナー) 03432619

液晶保護ガラス カリテス ニコン Z6 III 用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード03432619品番KKG-NZ6M3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

薄さ0.21mmながら硬度9H以上の強度で、液晶画面を衝撃やキズからしっかりと守ります。また、反射低減のARコートを施し、95.0%以上の高い透過性とともに特に屋外での視認性を向上させ「見えのよい」保護ガラスを実現しました。
ガラスのカッティングから「防汚・指紋防止加工」、「ラウンドエッジ加工」、梱包作業にいたるまですべての工程を日本国内で行うことで品質を追求、タッチパネル操作時もなめらかな指触りで快適にご使用いただけます。
新考案のガイドシール「取っ手シール」を採用。従来貼付けしづらかった液晶ガラスが、「置く」「押す」「はがす」の簡単3ステップで素早くキレイに貼り付けることができます。
【ご注意】本製品は液晶モニターにジャストフィットサイズで設計されております。貼付け時にモニターよりはみ出さないようご注意ください。

寸法(mm)79.3×54.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする