曜日別特売
EA353BE-33 [LL] 革手袋 エスコ 03436246

[LL] 革手袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(cm)約22
材質牛革
内容量1個注文コード03436246品番EA353BE-33
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000

手のひら二重当て縫い
土木建設、鉄工業、電気工事、鳶職等に最適
手首部分にマジックテープ付

サイズLL全長(cm)約22材質牛革袖口仕様マジックテープ付アテ有無手のひら二重当て縫い入数(双)1エスコ品番EA353BE-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする