三菱マテリアル
2枚刃バイオレットラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
16
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
16
8
10
12
16
20
刃長(mm)
40
12
15
20
25
30
40
45
コーナーR(mm)
R1
R0.3
R0.5
R1
R1.5
R2
R2.5
R3
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03437415
品番
VA-2MRB 16XR1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したコーナーR付きエンドミルとなります。従来のTiCNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり難削材や調質材に向いております。
用途
鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼
材質
粉末ハイス
刃数
2刃
全長(mm)
100
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
16
刃形
右ネジレ30°
刃径(Φmm)
16
表面処理
VAコーティング
コーナーR(mm)
R1