三菱マテリアル
4枚刃バイオレットラフィングボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
24
12
16
20
24
25
30
32
36
40
50
シャンク径(Φmm)
25
12
16
20
25
32
42
刃長(mm)
70
50
60
70
80
100
120
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03437546
品番
VA-4LRB R12.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したラフィングボールエンドミルとなります。
用途
鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼
材質
粉末ハイス
刃数
4刃
全長(mm)
230
刃長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
25
刃形
右ネジレ30°
刃径(Φmm)
24
表面処理
VAコーティング
ボール半径R(mm)
12