曜日別特売
6478-4.000 高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ  #6478 4.0 グーリング 03440170

高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 4.0

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード03440170品番6478-4.000
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。

用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金材質超硬刃数4刃首下長18全長L(mm)57表面処理AlCrNコーティング刃径D(Φmm)4ねじれ角(°)38~40溝長l(mm)14C面0.08シャンク径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする