グーリング
高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 5.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
03440179
品番
6478-5.000
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。
用途
軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金
材質
超硬
刃数
4刃
首下長
20
全長L(mm)
57
表面処理
AlCrNコーティング
刃径D(Φmm)
5
ねじれ角(°)
38~40
溝長l(mm)
15
C面
0.1
シャンク径
6