曜日別特売
16455-02 ボンディングA4サイズ縦型ショルダー 平野鞄 03440791

使用例-1

16455-02 ボンディングA4サイズ縦型ショルダー 平野鞄 03440791
16455-02 ボンディングA4サイズ縦型ショルダー 平野鞄 03440791
16455-02 ボンディングA4サイズ縦型ショルダー 平野鞄 03440791
16455-02 ボンディングA4サイズ縦型ショルダー 平野鞄 03440791
16455-02 ボンディングA4サイズ縦型ショルダー 平野鞄 03440791
16455-02 ボンディングA4サイズ縦型ショルダー 平野鞄 03440791
16455-02 ボンディングA4サイズ縦型ショルダー 平野鞄 03440791
16455-02 ボンディングA4サイズ縦型ショルダー 平野鞄 03440791

ボンディングA4サイズ縦型ショルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
カーキ
内容量1本注文コード03440791品番16455-02
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●本体正面:ファスナーポケット、ファスナー出ポケット(内部/多用途ポケット×2、ペン差し、カード入れ×2枚)●本体背面:多用途ポケット●本体内部:多用途ポケット(薄い物が収納可能)●肩当付ショルダーベルト●底板材質【内装】綿【本体】合皮(ボンディング加工~手触りが柔らかくなる~)、【付属】PVC(塩ビ)カーキ質量(g)550高さ(cm)30横(cm)27マチ(cm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする