寸法(mm)VESA:400×300、(ネジ)Φ6質量(kg)約15.3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)200(定格)/0.1(待機)出力ヘッドフォン出力:1 (Φ3.5)、デジタル出力:1 (光デジタル音声)入力アンテナ:2 (F型)、ビデオ入力端子(コンポジット):1、D5:-、HDMI:2 (HDMI1 ARC対応)、PC入力:-、PC音声入力:-、USB:1 (HDD録画用)、LAN端子:1機能PVR(録画機能):搭載応答時間ピクセル:9.5ms視野角178°電気代の目安(年間)8960円/年スピーカー8W+8W画面サイズ65インチ画素数3840×2160コントラスト1200:1年間消費電力量(kWh/年)322省エネ基準達成率(%)45(2026年基準)、省エネ性能:★アスペクト比16:9パネル65インチ 4Kパネル搭載フルハイビジョン液晶テレビ、(パネル方式)IPS本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1446×832(884)×75(266)(スタンド含む)チューナー数地上デジタル・BS・CS (ISDB-T・ISDB-S)リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300