用途高所作業、弊所での作業等仕様屋内用幅(mm)巻胴:120質量(kg)5.9直径(Φmm)側板:290、巻胴:145タイプアースあり、漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用定格電圧(V)100コンセント個数3+2コンセント定格15A125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364入力AC100V電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m)パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35負荷電流(A)過負荷:15使用場所屋内用