D240919020 Osmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボ DJI 03441421

D240919020 Osmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボ DJI 03441421
D240919020 Osmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボ DJI 03441421
D240919020 Osmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボ DJI 03441421
D240919020 Osmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボ DJI 03441421

Osmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03441421品番D240919020
販売価格(税込)¥64,460
販売価格(税別)
58,600

アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。
155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。
4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。
32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、959fps相当の動画を生成します。

用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする