BCS-3 クランプ型ステイ(BCS) AIOULE(ふじわら) 03442340

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCS-3 クランプ型ステイ(BCS) AIOULE(ふじわら) 03442340
BCS-3 クランプ型ステイ(BCS) AIOULE(ふじわら) 03442340

クランプ型ステイ(BCS)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)120
段数3段
内容量1個注文コード03442340品番BCS-3
参考基準価格(税別)¥4,820販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

防鳥用支持ステイでH鋼に取付けます。

仕様クランプ部ドブメッキ材質SUS 304質量(g)120段数3段取付け方法クランプ取付厚(mm)鋼板:3~16用対象動物防鳥用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする