曜日別特売
MSR-2112L04T 中量スライドラック(単体タイプ) サカエ 03443801

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSR-2112L04T 中量スライドラック(単体タイプ) サカエ 03443801
MSR-2112L04T 中量スライドラック(単体タイプ) サカエ 03443801
MSR-2112L04T 中量スライドラック(単体タイプ) サカエ 03443801

中量スライドラック(単体タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
段数4(スライド棚3段)
高さ(mm)2100
ストローク(mm)300
奥行(mm)600
内容量1台注文コード03443801品番MSR-2112L04T
参考基準価格(税別)¥301,110販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

棚が前面にスライドするので保管の出し入れ作業が簡単です。
小型の金型など様々な用途に使用できます。
スライド棚は保管物に合わせて50mmピッチの高さで調整できます。
手を離したところでテーブルが固定されるロック機構付です。

材質スチールストローク(mm)300グリーン高さ(mm)2100ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能(スライド棚)奥行(mm)600間口(mm)1254段数4(スライド棚3段)耐荷重(kg/段)250RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)1000棚板有効寸法(mm)1148×582
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※お客様組立商品となります。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※スライド棚は必ず1段づつ引出してください。1度に2段以上の引出しは絶対にしないで下さい。
※設置の際は必ずアンカーボルトで固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする