EA424BA-70 水道用フレキパイプ エスコ 03444095

EA424BA-70 水道用フレキパイプ エスコ 03444095
EA424BA-70 水道用フレキパイプ エスコ 03444095

水道用フレキパイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び径13
長さ(m)0.7
内容量1個注文コード03444095品番EA424BA-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,518
販売価格(税別)
1,380
材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)呼び径13エスコ品番EA424BA-70長さ(mm)700長さ(m)0.7取付ねじG1/2使用圧力(MPa)3.5パイプ外径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする