エスコ
6mmx3/8インチ ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03444865
品番
EA425CE-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
取付ねじ
3/8inchPT
適合管外径(Φmm)
6
エスコ品番
EA425CE-63
材質
SUS316
形状
ハーフユニオン
寸法H(mm)
31.5
寸法A(mm)
38.9
寸法F(mm)
17
寸法D(mm)
15.4
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
17.9
チューブ外径(Φmm)
6
寸法G(mm)
14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材