EA425CF-103 10mmx3/8インチ エルボユニオン エスコ 03444917

EA425CF-103 10mmx3/8インチ エルボユニオン エスコ 03444917
EA425CF-103 10mmx3/8インチ エルボユニオン エスコ 03444917

10mmx3/8インチ エルボユニオン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03444917品番EA425CF-103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,245
販売価格(税別)
2,950
取付ねじ3/8inchPT適合管外径(Φmm)10エスコ品番EA425CF-103材質SUS316形状エルボユニオン使用温度範囲(℃)-196~600チューブ外径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする