エスコ
6mmx3/8インチ エルボユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03444971
品番
EA425CF-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,695
販売価格(税別)
¥
2,450
バスケットに入れる
取付ねじ
3/8inchPT
適合管外径(Φmm)
6
エスコ品番
EA425CF-63
材質
SUS316
形状
エルボユニオン
使用温度範囲(℃)
-196~600
チューブ外径(Φmm)
6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材