エスコ
チーズユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法E(mm)
6
3.5
6
7
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03445154
品番
EA425CJ-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,104
販売価格(税別)
¥
4,640
バスケットに入れる
耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
呼び径
-
適合管外径(Φmm)
8
エスコ品番
EA425CJ-8
材質
SUS316
形状
チーズ
質量(g)
83
寸法H(mm)
22
シリーズ
AW W-インターロック式締付継手
寸法A(mm)
29.4
使用温度(℃)
-196~600
寸法D(mm)
16.8
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
チューブ外径(Φmm)
8
型番
AWT-8-0
メーカー
アオイ
寸法J(mm)
44
寸法G(mm)
15.87
寸法K(mm)
59.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材