エスコ
チーズユニオン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法E(mm)
5
3.5
6
7
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03445242
品番
EA425CL-62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
呼び径
1/4
適合管外径(Φmm)
6
エスコ品番
EA425CL-62
材質
SUS316
形状
チーズ
質量(g)
69
寸法H(mm)
21.5
シリーズ
AW W-インターロック式締付継手
寸法A(mm)
28.9
使用温度(℃)
-196~600
寸法D(mm)
15.4
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
23
チューブ外径(Φmm)
6
型番
AWC-6-2
メーカー
アオイ
取付ねじ
R1/4”
寸法J(mm)
43
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
57.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
12~14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材