曜日別特売
KM5 わらこも 約105cm×約180cm 約1.2kg 臼井農畜産 03445919

KM5 わらこも 約105cm×約180cm 約1.2kg 臼井農畜産 03445919
KM5 わらこも 約105cm×約180cm 約1.2kg 臼井農畜産 03445919
KM5 わらこも 約105cm×約180cm 約1.2kg 臼井農畜産 03445919

わらこも 約105cm×約180cm 約1.2kg

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット入数(個)20注文コード03445919品番KM5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

天然の稲わらから編んだこもです。
縦糸はすべてジュート糸(黄麻)を使用しております。
ジュート糸は早く土に還るため、環境にやさしい資材として農業用の用途でも安心してご使用いただけます。

用途園芸用、造園用、雪囲いなど質量(kg)24幅(cm)105長さ(cm)180入数(個)20
注意
※藁は燃えやすいので火に十分ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする