曜日別特売
KM10 姫縄入り コモ(約105cm×180cm) 臼井農畜産 03445928

KM10 姫縄入り コモ(約105cm×180cm) 臼井農畜産 03445928
KM10 姫縄入り コモ(約105cm×180cm) 臼井農畜産 03445928

姫縄入り コモ(約105cm×180cm)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1枚入数(個)1注文コード03445928品番KM10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

本商品のコモは縦糸に姫縄10本とジュート糸20本を使用しているため大変丈夫です。全て天然素材で作られており、ご使用後は土に還りますので安心してお使い頂けます。樹木の根巻、霜よけ、作物の日よけ、畑のマルチング、雪囲い、ぬかるみや斜面の養生、雪道の滑り止め、害虫駆除や雑草予防にいかがでしょうか。
コモの表面に黒くこげたような線がついている場合があります。これは86℃以上の高温で蒸気殺菌する過程でついたもので、品質に影響はございません。

用途園芸用、造園用、雪囲いなど質量(kg)1.4幅(cm)105長さ(cm)180入数(個)1
注意
※藁は燃えやすいので火に十分ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする