曜日別特売
NW10 長わら1/4カット 臼井農畜産 03446059

長わら1/4カット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット注文コード03446059品番NW10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカーは業界屈指の稲わら生産販売量です。
この稲わらは農林水産省検査立会合格品で、和牛の飼料用やわら焼き等の料理用として中国から輸入しております。
国産のわらよりも多少色が黒っぽくなっておりますが、86℃以上の高温で蒸気殺菌しているためですので、安心・安全にご利用いただけます。
わら焼きに使いやすい長さにカットしました。

用途わら焼き用藁など質量(kg)24幅(cm)45高さ(cm)50入数(個)4奥行き(cm)42
注意
※藁は燃えやすいので火に十分ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする