曜日別特売
EA440BK-50 フロアーバンド エスコ 03448925

フロアーバンド

(2件のレビュー)
取扱い終了
適合管径(Φmm)60
内容量1個注文コード03448925品番EA440BK-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

作業効率重視のフロアーバンド
ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。
パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。
仮置、配管完了後元の位置にもどす。
アンカーは配管セット後直接打てる構造。

用途
横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用
種類フロアーバンド材質スチール電気亜鉛メッキ寸法H(mm)120適合径称:50Aエスコ品番EA440BK-50寸法B(mm)190寸法C(mm)170寸法P(mm)115適合管径(Φmm)60スライド寸法(mm)39~110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03448873
2017-11-27
用途: 電動ドリルを使用した自作簡易旋盤の制作に使用。
建設業・工事業

高さ調節の範囲も広くてしっかり固定出来るので満足です。

対象商品 : 03448891
2017-01-18
用途: 配管支持材に

同品が、ホームセンターの方が安かったです。
もっと安くなりませんか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする