曜日別特売
EA440BU-40 VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコ 03449223

EA440BU-40 VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコ 03449223
EA440BU-40 VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコ 03449223

VP管用吊りバンド (ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径40
内容量1個注文コード03449223品番EA440BU-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥677
販売価格(税別)
615

ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。

種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)適合径称:40Aエスコ品番EA440BU-40幅(mm)使用材料:32厚さ(mm)使用材料:1.0呼び径40寸法H(mm)76寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8適合管径(Φmm)48.0使用ボルトM6×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする