エスコ
VP管用吊りバンド (ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
50
100
16
20
25
30
40
50
65
75
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03449232
品番
EA440BU-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類
吊りバンド
材質
ステンレス(SUS304)
適合
径称:50A
エスコ品番
EA440BU-50
幅(mm)
使用材料:32
厚さ(mm)
使用材料:1.0
呼び径
50
寸法H(mm)
82
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
26
ボルト径
吊ボルト:3/8
適合管径(Φmm)
60.0
使用ボルト
M6×25