5901238256687 ツールボックス Vario L QBRICK 03449735

5901238256687 ツールボックス Vario L QBRICK 03449735
5901238256687 ツールボックス Vario L QBRICK 03449735

ツールボックス Vario L

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03449735品番5901238256687
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量です。2つのトレイと2つのコンパートメント(工具用ホルダー付きのマルチコンパートメント)を備えています。10個のM8サイズのスレッドインサートにより、個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 Vario Red ]です。

用途超大型電動工具やハンドツールの収納に最適。カスタマイズ可能な内部構造により、工具の種類や作業内容に応じた整理可能材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム質量(kg)6レッドサイズL容量(L)52内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×401対角(mm)767

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする