エスコ
48.60mm ステンレス管堅バンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
03449905
品番
EA440CH-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,475
販売価格(税別)
¥
2,250
バスケットに入れる
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド
絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類
堅バンド
材質
バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング、ボルト:スチール(ユクロメッキ)
エスコ品番
EA440CH-50
幅(mm)
使用材料:25
厚さ(mm)
使用材料:0.8
呼び径
1・1/2
寸法H(mm)
69.3
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法P(mm)
20
適合管径(Φmm)
48.6
呼び径(A)
50
使用ボルト
1/4×20