曜日別特売
EA440CH-60 60.50mm ステンレス管堅バンド エスコ 03449914

EA440CH-60 60.50mm ステンレス管堅バンド エスコ 03449914
EA440CH-60 60.50mm ステンレス管堅バンド エスコ 03449914

60.50mm ステンレス管堅バンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード03449914品番EA440CH-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,124
販売価格(税別)
2,840

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド
絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

種類堅バンド材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA440CH-60幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.8呼び径2寸法H(mm)75.3寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)60.5呼び径(A)60使用ボルト1/4×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする