エスコ
0.15x150mm [スチール]シム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03450684
品番
EA440E-0.1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
用途
機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)
厚さ(mm)
0.15
材質
カーボンスチール
エスコ品番
EA440E-0.1A
質量(g)
513
寸法
150mm×2.5m
許容差
±0.016