エスコ
0.65x150mm [ステンレス]シム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03450842
品番
EA440EB-0.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,100
販売価格(税別)
¥
21,000
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.65
材質
ステンレス(SUS302)
エスコ品番
EA440EB-0.6
質量(g)
1233
寸法
150mm×1.25m
許容差
±0.054