エスコ
0.05x150mm [ブラス]シム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03450867
品番
EA440EC-0.0A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,999
販売価格(税別)
¥
9,090
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.05
材質
真鍮
エスコ品番
EA440EC-0.0A
質量(g)
207
寸法
150mm×2.5m
許容差
±0.006