エスコ
0.025x150mm [コパー]シム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03451043
品番
EA440EF-0.0A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,520
販売価格(税別)
¥
13,200
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.025
材質
銅
エスコ品番
EA440EF-0.0A
質量(g)
139
寸法
150mm×2.5m
許容差
±0.008