エスコ
0.127x150mm [アルミニューム]シム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03451174
品番
EA440EG-0.1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.127
材質
アルミニウム
エスコ品番
EA440EG-0.1A
質量(g)
211
寸法
150mm×2.5m
許容差
±5%