曜日別特売
500-0700902 フローティングウェーブワッシャ KITACO 03451254

フローティングウェーブワッシャ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03451254品番500-0700902
参考基準価格(税別)¥50販売価格(税込)¥52
販売価格(税別)
47
内径(mm)14.5適合キタコ補修部品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03451254
2021-12-11
用途: レカロシートレールのベルトキャッチ部
卸売・小売業

レカロ純正シートレールのシートベルトキャッチ取付ボルト部に使用。
ウェーブワッシャーがヘタって緩くなっていたので交換用の代替品を探していた。
細かいサイズが載っていなかったが内径14φで合うはずなのでこちらを購入。
結果純正ワッシャーと同じサイズでぴったり。
パック品でも同じサイズはあったが1枚しか使わないので1枚売りの本商品があって助かった。

対象商品 : 03451254
2021-02-15
用途: ブレンボディスク・フローティングピンのガタ取り

高性能なブレンボディスクブレーキですが、フローティングピンのガタが出てくると心配になります。国産車は固定ピンなのでブレンボみたいにはユルユルではない!それは整備性が良いからなんです。そんなわけで、ゆるゆるのフローティングピンのシムワッシャーをこのキタコ・フローティングウェーブワッシャーに交換してセミフローティング加工しました!安い出費で安心感が増えました。

2が参考にしています
対象商品 : 03451254
2021-05-23
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

JURANアンカーボルトカラーと組み合わせて、レーシングハーネス取り付けに使用。部品単体で購入できるのはとても助かる。

対象商品 : 03451254
2020-04-09
用途: シートベルトアンカーの固定

レカロレールにシートベルトアンカー付ける時に使用。
1枚だけで購入できるので良い。

対象商品 : 03451254
2020-12-23
用途: 内径13.5ミリでした。
サービス業

内径14.5mmのはずが13.5mmしかなく、外形も小さかった。結果使えなかったです。
KITACOなのでミニバイク用の専用品かな?今度から規格品にします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする