曜日別特売
EA455B-5 125A エアーカットバルブ エスコ 03452951

EA455B-5 125A エアーカットバルブ エスコ 03452951
EA455B-5 125A エアーカットバルブ エスコ 03452951

125A エアーカットバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03452951品番EA455B-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,900
販売価格(税別)
29,000
種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体材質(本体)天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び125Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455B-5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする