JW-165 BTパワーストレッチ 前開きロングタイツ おたふく手袋 03453961

JW-165 BTパワーストレッチ 前開きロングタイツ おたふく手袋 03453961
JW-165 BTパワーストレッチ 前開きロングタイツ おたふく手袋 03453961
JW-165 BTパワーストレッチ 前開きロングタイツ おたふく手袋 03453961
JW-165 BTパワーストレッチ 前開きロングタイツ おたふく手袋 03453961
JW-165 BTパワーストレッチ 前開きロングタイツ おたふく手袋 03453961

BTパワーストレッチ 前開きロングタイツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード03453961品番JW-165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

身体にフィットするコンプレッション機能が保温性と機動性を高める。吸汗速乾加工とレイズドファブリックにより快適な着心地をキープ。

サイズ
S
身長(cm)
155-165
胴囲(cm)
68-76
色
11.ブラック
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする