おたふく手袋
BTパワーストレッチ 前開きロングタイツ
身体にフィットするコンプレッション機能が保温性と機動性を高める。吸汗速乾加工とレイズドファブリックにより快適な着心地をキープ。
色
11.ブラック
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
身長(cm)
155-165
165-175
175-185
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03453672
JW-165
L
175-185
84-94
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03453708
JW-165
LL
175-185
94-104
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03453760
JW-165
5L
175-185
110-120
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03453918
JW-165
3L
175-185
98-108
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03453961
JW-165
S
155-165
68-76
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454241
JW-165
M
165-175
76-84
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454469
JW-165
4L
175-185
104-114
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください