おたふく手袋
BTサーモエボ ゲル ミディアムウェイト 前開きロングタイツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
S
M
3L
LL
L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03454040
品番
JW-261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
「断熱+蓄熱」NASAで採用された素材、エアロゲルを搭載。外からの冷たい外気から身体を守り、身体から発する熱を蓄える。冬用インナーウェアのハイエンドモデル。
サイズ
S
身長(cm)
155-165
胴囲(cm)
68-76
色
11.ブラック
混率(%)
【本体】ポリエステル90・ポリウレタン10【ウエスト部分】ポリエステル60・ナイロン30・ポリウレタン10