BTサーモエボ ゲル ミディアムウェイト 前開きロングタイツ

BTサーモエボ ゲル ミディアムウェイト 前開きロングタイツ - おたふく手袋BTサーモエボ ゲル ミディアムウェイト 前開きロングタイツ - おたふく手袋BTサーモエボ ゲル ミディアムウェイト 前開きロングタイツ - おたふく手袋BTサーモエボ ゲル ミディアムウェイト 前開きロングタイツ - おたふく手袋

「断熱+蓄熱」NASAで採用された素材、エアロゲルを搭載。外からの冷たい外気から身体を守り、身体から発する熱を蓄える。冬用インナーウェアのハイエンドモデル。

色
11.ブラック
混率(%)
【本体】ポリエステル90・ポリウレタン10【ウエスト部分】ポリエステル60・ナイロン30・ポリウレタン10
内容量
1枚
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03454040JW-261S155-16568-76
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454189JW-261M165-17576-84
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454408JW-2613L175-18598-108
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454496JW-261LL175-18594-104
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454530JW-261L175-18584-94
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする