仕様●CPU詳細:インテル Core i5-1235U プロセッサー(10コア(2P+8E)/1.3GHz)●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI:19ピン×1(左側面、HDCP対応)、USB Type-C×1(左側面、データ通信/ディスプレイ出力兼用、HDCP対応)、マルチモニター:最大4画面(本体液晶+ディスプレイ出力(HDMI+USB Type-C)●PCグリーンラベル:PCグリーンラベル適合(★★★ V14)●VCCI:対応●ストレージ容量:256GB●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット(右側面)、顔認証(Enhanced Sign-in Security対応)●メインメモリ(標準):8GB●ストレージタイプ:M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス●ディスプレイ詳細:あり 14型 フルHD液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:垂直170° 水平170°、タッチ操作非対応)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●本体サイズ(H×W×D):約H16.5×W322.0×D216.8mm(突起部除く)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エネルギー消費効率:区分:第12区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:13.4kWh/年●WWAN:なし●ディスプレイサイズ:14型●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリー(7.7V/4675mAh)●タッチパネル:非搭載電源入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:65W、出力 DC 19V 3.42A本体質量(g)約912(ACアダプター除く、バッテリー含む)最大消費電力(W)73解像度1920×1080使用CPUCore i5チップセットCPU内蔵Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面)グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.2USBThunderbolt 4×1、USB 10Gbps(A×1)、USB 5Gbps(A×1)オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)