おたふく手袋
BT冷感・消臭パワーストレッチ7分袖クルーネックシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
3L
L
LL
S
M
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03454162
品番
JW-629
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
サイズ
L
胸囲(cm)
96-104
身長(cm)
175-185
色
11.ブラック
混率(%)
【本体】ポリエステル85・ポリウレタン:15【メッシュ部分】ポリエステル100