おたふく手袋
BT冷感・消臭パワーストレッチ7分袖クルーネックシャツ
接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
色
11.ブラック
混率(%)
【本体】ポリエステル85・ポリウレタン:15【メッシュ部分】ポリエステル100
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03453796
JW-629
3L
108-116
175-185
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454162
JW-629
L
96-104
175-185
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454286
JW-629
LL
104-112
175-185
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454347
JW-629
S
80-88
155-165
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03454539
JW-629
M
88-96
165-175
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください