JW-261 BTサーモエボ ゲル ミディアムウェイト 前開きロングタイツ おたふく手袋 03454408

JW-261 BTサーモエボ ゲル ミディアムウェイト 前開きロングタイツ おたふく手袋 03454408
JW-261 BTサーモエボ ゲル ミディアムウェイト 前開きロングタイツ おたふく手袋 03454408
JW-261 BTサーモエボ ゲル ミディアムウェイト 前開きロングタイツ おたふく手袋 03454408
JW-261 BTサーモエボ ゲル ミディアムウェイト 前開きロングタイツ おたふく手袋 03454408

BTサーモエボ ゲル ミディアムウェイト 前開きロングタイツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード03454408品番JW-261
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

「断熱+蓄熱」NASAで採用された素材、エアロゲルを搭載。外からの冷たい外気から身体を守り、身体から発する熱を蓄える。冬用インナーウェアのハイエンドモデル。

サイズ
3L
身長(cm)
175-185
胴囲(cm)
98-108
色
11.ブラック
混率(%)
【本体】ポリエステル90・ポリウレタン10【ウエスト部分】ポリエステル60・ナイロン30・ポリウレタン10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする