曜日別特売
JW-629 BT冷感・消臭パワーストレッチ7分袖クルーネックシャツ おたふく手袋 03454539

JW-629 BT冷感・消臭パワーストレッチ7分袖クルーネックシャツ おたふく手袋 03454539
JW-629 BT冷感・消臭パワーストレッチ7分袖クルーネックシャツ おたふく手袋 03454539
JW-629 BT冷感・消臭パワーストレッチ7分袖クルーネックシャツ おたふく手袋 03454539
JW-629 BT冷感・消臭パワーストレッチ7分袖クルーネックシャツ おたふく手袋 03454539
JW-629 BT冷感・消臭パワーストレッチ7分袖クルーネックシャツ おたふく手袋 03454539
JW-629 BT冷感・消臭パワーストレッチ7分袖クルーネックシャツ おたふく手袋 03454539
JW-629 BT冷感・消臭パワーストレッチ7分袖クルーネックシャツ おたふく手袋 03454539
JW-629 BT冷感・消臭パワーストレッチ7分袖クルーネックシャツ おたふく手袋 03454539

BT冷感・消臭パワーストレッチ7分袖クルーネックシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード03454539品番JW-629
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。

サイズ
M
胸囲(cm)
88-96
身長(cm)
165-175
色
11.ブラック
混率(%)
【本体】ポリエステル85・ポリウレタン:15【メッシュ部分】ポリエステル100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする