曜日別特売
EA463CA-23 13-23mm 万能型ステンレスクランプ エスコ 03454735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13-23mm 万能型ステンレスクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード03454735品番EA463CA-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,596
販売価格(税別)
2,360

ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。

バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)13~23適合万能工業用エスコ品番EA463CA-23材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする