CHA1508S アルミカードケース35枚収納シルバー レイメイ藤井 03454819

 

CHA1508S アルミカードケース35枚収納シルバー レイメイ藤井 03454819
CHA1508S アルミカードケース35枚収納シルバー レイメイ藤井 03454819
CHA1508S アルミカードケース35枚収納シルバー レイメイ藤井 03454819

アルミカードケース35枚収納シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03454819
品番
CHA1508S
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679
色
シルバー
本体質量(g)
20
収納枚数(枚)
35
素材
アルミニウム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
93×65×11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする