レイメイ藤井
アルミカードケース25枚収納シルバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03454828
品番
CHA1507S
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
スリムで軽量、シンプルなカードケース
色
シルバー
本体質量(g)
19
収納枚数(枚)
25
素材
アルミニウム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
93×60×7