曜日別特売
EA463CE-219 197-219mm強力ステンレスクランプ エスコ 03455611

EA463CE-219 197-219mm強力ステンレスクランプ エスコ 03455611
EA463CE-219 197-219mm強力ステンレスクランプ エスコ 03455611

197-219mm強力ステンレスクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード03455611品番EA463CE-219
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,020
販売価格(税別)
8,200

強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)

バンド幅(mm)16直径(Φmm)197~219エスコ品番EA463CE-219材質ステンレス(SUS304)ねじ5/16inch(六角)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする