SRS1215-TS ファミリー物置ダシーレスリム1215棚板 グリーンライフ 03455615

ファミリー物置ダシーレスリム1215棚板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード03455615品番SRS1215-TS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ファミリー物置ダシーレスリムSRS-1215(TGY)用追加棚板セットです。

用途ファミリー物置ダシーレスリム追加棚板セット内容棚板1枚、棚受け金具4個入り幅(cm)57.5高さ(cm)2.2奥行き(cm)28
注意
※SRS-1215(TGY)以外の機種には取付できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする