曜日別特売
EA463EG-5 5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ 03456677

5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03456677品番EA463EG-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,670
販売価格(税別)
39,700
材質SUS201エスコ品番EA463EG-5幅(mm)15.88(5/8インチ)厚さ(mm)0.76適合ツールEA463EE-3、-4長さ(m)30耐荷重(kg)850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする